Legrand - Plaque perforée Lina 25 coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina h.1000xlarg.1000mm - 036025

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060360252

Réf. Sonepar

00001036025

Réf. Fournisseur

036025

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm x largeur 1000mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²

Les Atouts de l'article:

Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1000mm- Poids 6,8kg

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables