Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plaque perforée Lina 25 coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina h.1000xlarg.1200mm - 036010

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060360108

Réf. Sonepar

00001036010

Réf. Fournisseur

036010

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm x largeur 1200mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1200mm- Poids 8,5kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²