Legrand - Plaque perforée Lina 25 - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina h.800xl.1000 - 036094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 800 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060360948
Réf. Sonepar
00001036094
Réf. Fournisseur
036094
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
800 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 1000mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 1000mm- Poids 5kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 1000mm- Poids 5kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²



