Legrand - Plaque perforée Lina 25 coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.600xlarg.1000 - 036008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060360085
Réf. Sonepar
00001036008
Réf. Fournisseur
036008
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm x largeur 1000mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 1000mm- Poids 3,7kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 1000mm- Poids 3,7kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²



