Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis hauteur 1200mm - largeur 600mm - 047485

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060474850

Réf. Sonepar

00001047485

Réf. Fournisseur

047485

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque perforée partielle Lina 25 pour armoire Altis hauteur 1200mm et largeur 600mm - charge admissible 50kg/m² - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina 25 - acier zingué Pour armoire Altis largeur 1200mm - charge admissible 50kg/m² Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1200mm- Largeur 600mm- Poids net 5,3kg

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)