Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis largeur 1200mm - hauteur 1000mm - 047497


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 1200 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060474973
Réf. Sonepar
00001047497
Réf. Fournisseur
047497
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1000 mm
largeur:
1200 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque perforée partielle Lina 25 pour armoire Altis largeur 1200mm et hauteur 1000mm - charge admissible 50kg/m² - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina 25 - acier zingué Pour armoire Altis largeur 1200mm - charge admissible 50kg/m² Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1000mm- Largeur 1200mm- Poids net 8,6kg
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina 25 - acier zingué Pour armoire Altis largeur 1200mm - charge admissible 50kg/m² Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1000mm- Largeur 1200mm- Poids net 8,6kg
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)