Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis largeur 600mm - hauteur 1000mm - 047494


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060474942
Réf. Sonepar
00001047494
Réf. Fournisseur
047494
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1000 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1000mm- Largeur 600mm- Poids net 4,6kg
Plaque partielle Lina 25 - Acier zingué
Pour armoire Altis hauteur 1000mm et largeur 600mm - Charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables