Legrand - Plaque perforée Lina25 - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.300xlarg.400 - 036011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 400 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060360115
Réf. Sonepar
00001036011
Réf. Fournisseur
036011
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 300mm x largeur 400mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²
Les Atouts de l'article:
Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 400mm- Poids 0,6kg
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Acier zingué
Charge admissible 50kg/m²
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina
Pour coffrets :- Hauteur 300mm- Largeur 400mm- Poids 0,6kg
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables