Legrand - Plaque perforée Lina25 - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.400xlarg.600 - 036013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060360139
Réf. Sonepar
00001036013
Réf. Fournisseur
036013
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Pour coffrets :- Hauteur 400mm- Largeur 600mm- Poids 1,1kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²



