Legrand - Plaque perforée Lina25 - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.600xlarg.800 - 036006

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060360061

Réf. Sonepar

00001036006

Réf. Fournisseur

036006

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque perforée Lina 25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm x largeur 800mm - en acier zingué avec charge admissible 50kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina25 pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina Pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 800mm- Poids 3,1kg Acier zingué Charge admissible 50kg/m²