Legrand - Plaque perforée pour coffret étanche Plexo3 12 modules - hauteur 150mm - 001962

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque perforée pour coffret étanche Plexo3 12 modules - hauteur 150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 236 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060019624

Réf. Sonepar

00001001962

Réf. Fournisseur

001962

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

236 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Plexo³ 12 modules - hauteur 150mm - se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de 2 rangées pour intégration de produits non modulaires

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina25 pour coffret 12 modules Plexo³ Se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de deux rangées La plaque se fixe au fond du coffret avec les vis fournies, ou en réutilisant les vis de fixation du châssis Fixation des produits sur la plaque perforée avec des clips-écrou Hauteur 150mm