Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plaque pleine acier boîtier industriel métal Atlantic hauteur150mm largeur150mm - 035660

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 150 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060356606

Réf. Sonepar

00001035660

Réf. Fournisseur

035660

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

150 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine en acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox hauteur 150mm et largeur 150mm

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox Pour boîtier hauteur 150mm et largeur 150mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)