Legrand - Plaque pleine armoire Altis assemblable/monobloc largeur 1000mm - hauteur 1800mm - 047611

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque pleine armoire Altis assemblable/monobloc largeur 1000mm - hauteur 1800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060476113

Réf. Sonepar

00001047611

Réf. Fournisseur

047611

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1000mm et hauteur 1800mm - perçage pour levage et pré-marquage au pas de 10mm - charge admissible 200kg/m² - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé Largeur 1000mm - Hauteur 1800mm - Poids 31,1kg Pré-marquage au pas de 10mm Perçage pour levage Charge admissible 200kg/m²

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)