Legrand - Plaque pleine armoire Altis assemblable/monobloc largeur 600mm - hauteur 1600mm - 047604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060476045
Réf. Sonepar
00001047604
Réf. Fournisseur
047604
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 600mm et hauteur 1600mm - perçage pour levage et pré-marquage au pas de 10mm - charge admissible 200kg/m² - acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Charge admissible 200kg/m²
Largeur 600mm - Hauteur 1600mm - Poids 9,8kg
Perçage pour levage
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
Pré-marquage au pas de 10mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Charge admissible 200kg/m²
Largeur 600mm - Hauteur 1600mm - Poids 9,8kg
Perçage pour levage
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
Pré-marquage au pas de 10mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables