Legrand - Plaque pleine armoire Altis assemblable/monobloc largeur 800mm - hauteur 1600mm - 047605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060476052
Réf. Sonepar
00001047605
Réf. Fournisseur
047605
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 800mm et hauteur 1600mm - perçage pour levage et pré-marquage au pas de 10mm - charge admissible 200kg/m² - acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé Largeur 800mm - Hauteur 1600mm - Poids 25,5kg Pré-marquage au pas de 10mm Perçage pour levage Charge admissible 200kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé Largeur 800mm - Hauteur 1600mm - Poids 25,5kg Pré-marquage au pas de 10mm Perçage pour levage Charge admissible 200kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)