Legrand - Plaque pleine coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.600mmxlarg.600mm - 036057

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360573

Réf. Sonepar

00001036057

Réf. Fournisseur

036057

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm x largeur 600mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 600mm- Poids 6,2kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²