Legrand - Plaque pleine - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina hauteur 1000xlargeur 1000 - 036063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 1000 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060360634
Réf. Sonepar
00001036063
Réf. Fournisseur
036063
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1000 mm
largeur:
1000 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm x largeur 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1000mm- Poids 20,5kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1000mm- Poids 20,5kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²