Legrand - Plaque pleine - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina hauteur 1400xlargeur 1000 - 036068

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1400 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060360689

Réf. Sonepar

00001036068

Réf. Fournisseur

036068

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1400 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1400mm x largeur 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 1400mm- Largeur 1000mm- Poids 32,2kg
Plaque pleine pour coffret Atlantic, Atlantic Inox

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables