Legrand - Plaque pleine L.totale - armoire Altis assemblable / monobloc L.1200mm -H.1600mm - 047507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 1200 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060475079
Réf. Sonepar
00001047507
Réf. Fournisseur
047507
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
1200 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé Largeur 1200mm - Hauteur 1600mm - Poids 31,4kg - Surface utile de la plaque égale à la largeur de l'armoire et assurant la liaison continue entre deux plaques d'armoires assemblées Pré-marquage au pas de 10mm Perçage pour levage Charge admissible 200kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)


