Legrand - Plaque pleine L.totale - armoire Altis assemblable / monobloc L.1200mm -H.1800mm - 047511

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque pleine L.totale - armoire Altis assemblable / monobloc L.1200mm -H.1800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 1200 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060475116

Réf. Sonepar

00001047511

Réf. Fournisseur

047511

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

1200 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1200mm et hauteur 1800mm - perçage pour levage et pré-marquage au pas de 10mm - charge admissible 200kg/m² - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé Largeur 1200mm - Hauteur 1800mm - Poids 45,8kg - Surface utile de la plaque égale à la largeur de l'armoire et assurant la liaison continue entre deux plaques d'armoires assemblées Pré-marquage au pas de 10mm Perçage pour levage Charge admissible 200kg/m²

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)