Legrand - Plaque pleine L.totale - armoire Altis assemblable ou monobloc L.800mm -H.1800mm - 047509

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque pleine L.totale - armoire Altis assemblable ou monobloc L.800mm -H.1800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060475093

Réf. Sonepar

00001047509

Réf. Fournisseur

047509

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 800mm et hauteur 1800mm - perçage pour levage et pré-marquage au pas de 10mm - charge admissible 200kg/m² - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Charge admissible 200kg/m²
Largeur 800mm - Hauteur 1800mm - Poids 34,5kg - Surface utile de la plaque égale à la largeur de l'armoire et assurant la liaison continue entre deux plaques d'armoires assemblées
Perçage pour levage
Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
Pré-marquage au pas de 10mm

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables