Legrand - Plaque pleine L.totale - armoire Altis assemblable ou monobloc L.800mm -H.2000mm - 047514


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060475147
Réf. Sonepar
00001047514
Réf. Fournisseur
047514
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 800mm et hauteur 2000mm - perçage pour levage et pré-marquage au pas de 10mm - charge admissible 200kg/m² - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Charge admissible 200kg/m²
Largeur 800mm - Hauteur 2000mm - Poids 38,6kg - Surface utile de la plaque égale à la largeur de l'armoire et assurant la liaison continue entre deux plaques d'armoires assemblées
Perçage pour levage
Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
Pré-marquage au pas de 10mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Charge admissible 200kg/m²
Largeur 800mm - Hauteur 2000mm - Poids 38,6kg - Surface utile de la plaque égale à la largeur de l'armoire et assurant la liaison continue entre deux plaques d'armoires assemblées
Perçage pour levage
Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
Pré-marquage au pas de 10mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables