Legrand - Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm - 034959


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060349592
Réf. Sonepar
00001034959
Réf. Fournisseur
034959
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm en acier galvanisé avec charge admissible 200kg/m² - pré-marquage au pas de 100mm - 27kg
Les Atouts de l'article:
Acier galvanisé - Pré-marquage au pas de 100mm
Charge admissible 200kg/m²
Plaque pleine pour armoire Marina
Poids net 27kg
Pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Acier galvanisé - Pré-marquage au pas de 100mm
Charge admissible 200kg/m²
Plaque pleine pour armoire Marina
Poids net 27kg
Pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables