Legrand - Plaque pleine pour coffret Atlantic et Marina H.800xL.600 ou H.600xL.800 - 036059

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060360597

Réf. Sonepar

00001036059

Réf. Fournisseur

036059

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

800 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 800mm x largeur 600mm ou hauteur 600mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Acier galvanisé
Charge admissible 100kg/m²
Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 600mm- Poids 8,4kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 800mm
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables