Legrand - Plaque pleine pour coffret Atlantic et Marina hauteur 500xlargeur 400 - 036055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060360559
Réf. Sonepar
00001036055
Réf. Fournisseur
036055
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
500 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm x largeur 400mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 500mm- Largeur 400mm- Poids 2,7kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 500mm- Largeur 400mm- Poids 2,7kg Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²



