Legrand - Plaque pleine pour coffrets Atlantic/Marina H.1000xL.800 ou H.800xL.1000 - 036061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060360610
Réf. Sonepar
00001036061
Réf. Fournisseur
036061
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1000 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque pleine montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm x largeur 800mm ou hauteur 800mm x largeur 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 1000mm- Poids 14,4kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 800mm Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina Montage vertical pour coffrets :- Hauteur 800mm- Largeur 1000mm- Poids 14,4kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 800mm Acier galvanisé Charge admissible 100kg/m²



