Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plaque pour presse-étoupe IP55 - armoire Altis métal prof.400mm mini, larg.400mm - 048180

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 224 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060481803

Réf. Sonepar

00001048180

Réf. Fournisseur

048180

Marque

Legrand

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

224 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

338 mm

numéro RAL:

7035

Plaque pour presse-étoupe IP55 pour ajour bas d'armoires Altis métal profondeur 400mm minimum et largeur 400mm - livrée avec visserie et joint

Les Atouts de l'article:

Plaque pour presse-étoupe IP55 Pour armoire Altis métal :- largeur 400mm- profondeur ≥ 400mm Livrée avec visserie et joint

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)