Legrand - Plaque repères à lecture horiz - bloc de jonct Viking 3 pas 5mm + chiffres 31-40 - 039508

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060395087

Réf. Sonepar

00001039508

Réf. Fournisseur

039508

Réf. Commerciale

Legrand

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

Plaque repères prédécoupés à lecture horizontale pour bloc de jonction Viking 3 pas 5mm avec chiffres 31 à 40 (10 fois)

Les Atouts de l'article:

Repères chiffres de 31 à 40 (10 fois) pour blocs de jonction Viking3 pas de 5mm Lecture horizontale du repère installé Présenté par plaques de repères prédécoupés

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.