Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plaque repères lecture verticale -bloc de jonct Viking3 pas 5mm + chiffres 1-100 - 039560

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060395605

Réf. Sonepar

00001039560

Réf. Fournisseur

039560

Marque

Legrand

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

Plaque repères prédécoupés à lecture verticale pour bloc de jonction Viking 3 pas 5mm avec chiffres 1 à 100

Les Atouts de l'article:

Repères chiffres de 1 à 100 pour blocs de jonction Viking3 pas de 5mm Lecture verticale du repère installé Présenté par plaques de repères prédécoupés

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.