Legrand - Plastron 1 à 3 DPX3250HP vertical fixe cde L600 XL3HP 6300 - 3PFV009FA60

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 à 3 DPX3250HP vertical fixe cde L600 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972592758

Réf. Sonepar

00001259275

Réf. Fournisseur

3PFV009FA60

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

490 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 400mm pour installation en position verticale 1 à 3 DPX³250HP 3P ou 4P avec ou sans différentiel ou avec ou sans commande rotative ou commande motorisée - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm Pour le montage :1 ou 2 DPX³250HP 3P ou 4P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée1 à 3 DPX³250HP 3P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)