Legrand - Plastron 1 DPX-IS 630 horizontal L800 XL3HP 6300 - 3PFH013F80

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 DPX-IS 630 horizontal L800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972593595

Réf. Sonepar

00001259359

Réf. Fournisseur

3PFH013F80

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

690 mm

hauteur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 400mm pour montage en position horizontale 1 DPX-IS 630 3P ou 4P avec poignée frontale - pour armoire de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm Pour le montage 1 DPX-IS 630 3P ou 4P en position horizontale avec poignée frontale Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)