Legrand - Plastron 1 DPX3160 horizontal fixe cde motorisée L600 XL3HP 6300 - 3PFH000FA60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 490 mm
hauteur - 150 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972592475
Réf. Sonepar
00001259247
Réf. Fournisseur
3PFH000FA60
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
490 mm
hauteur:
150 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 150mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm Pour le montage 1 DPX³160 3P ou 4P version fixe en position horizontale avec ou sans commande motorisée et avec ou sans différentiel Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)