Legrand - Plastron 1 DPX31600 horizontal debro avec cde L600 XL3HP 6300 - 3PFH024YA60

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 DPX31600 horizontal debro avec cde L600 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972608947

Réf. Sonepar

00001260894

Réf. Fournisseur

3PFH024YA60

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

490 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 400mm pour montage en position horizontale 1 DPX³1600 3P ou 4P version débrochable avec commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm Pour le montage 1 DPX³1600 3P ou 4P version débrochable en position horizontale avec commande rotative ou commande motorisée Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)