Legrand - Plastron 1 DPX31600 vertical debro version L800 XL3HP 6300 - 3PFV024Y80

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 DPX31600 vertical debro version L800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972608961

Réf. Sonepar

00001260896

Réf. Fournisseur

3PFV024Y80

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

690 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 400mm pour installation en position verticale 1 DPX³1600 3P ou 4P version débrochable - pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm Pour le montage 1 DPX³1600 3P ou 4P version débrochable Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)