Legrand - Plastron 1 DPX3250HP 3P vertical fixe L600 H300 XL3HP 6300 - 3PFDB3F60

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 DPX3250HP 3P vertical fixe L600 H300 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414973012088

Réf. Sonepar

00001301208

Réf. Fournisseur

3PFDB3F60

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

590 mm

hauteur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal montage vertical version fixe 1 DPX³250HP 3P Hauteur 300mm pour armoire de distribution largeur 600 - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 300mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables réf. 0KQT à commander séparément Peut être équipés de charnières réf. 0KCP à commander séparément