Legrand - Plastron 1 DPX3250HP horizontal debro L800 XL3HP 6300 - 3PFH009YA80

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 DPX3250HP horizontal debro L800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972592710

Réf. Sonepar

00001259271

Réf. Fournisseur

3PFH009YA80

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

690 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 300mm pour montage en position horizontale 1 DPX³250HP 3P ou 4P version débrochable avec ou sans commande rotative, commande motorisée ou différentiel - pour armoire de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 300mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm Pour le montage 1 DPX³250HP 3P ou 4P version débrochable en position horizontale avec ou sans commande rotative, commande motorisée ou différentiel Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)