Legrand - Plastron 1 DPX3630 vertical debro/extractible motor L450 XL3HP 6300 - 3PFV018YM45

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 DPX3630 vertical debro/extractible motor L450 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972593144

Réf. Sonepar

00001259314

Réf. Fournisseur

3PFV018YM45

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

340 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 400mm pour installation en position verticale 1 DPX³630 version débrochable 3P ou 4P avec commande motorisée - pour armoires de distribution largeur 450mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 450mm Pour le montage 1 DPX³630 3P ou 4P version débrochable en position verticale avec commande motorisée Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)