Legrand - Plastron 1 DPX3630 vertical fixe/extractible cde L700 XL3HP 6300 - 3PFV018FA70

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 DPX3630 vertical fixe/extractible cde L700 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972964500

Réf. Sonepar

00001296450

Réf. Fournisseur

3PFV018FA70

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

590 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 400mm pour installation en position verticale 1 DPX³630 version fixe ou extractible 3P ou 4P avec commande rotative ou commande motorisée - pour armoires de distribution largeur 700mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 700mm Pour le montage 1 DPX³630 3P ou 4P version fixe ou version extractible en position verticale avec commande rotative ou commande motorisée Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)