Legrand - Plastron 2 DPX3630 vertical fixe diff inverseur L800 XL3HP 6300 - 3PFV018XDT80


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 690 mm
hauteur - 400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 8
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972593328
Réf. Sonepar
00001259332
Réf. Fournisseur
3PFV018XDT80
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
690 mm
hauteur:
400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
8
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 600mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm Pour le montage 2 DPX³630 inverseur de source 3P ou 4P version fixe en position verticale avec différentiel Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)