Legrand - Plastron 2 DPX3630 vertical fixe inverseur source L600 XL3HP 6300 - 3PFV018FT60

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 2 DPX3630 vertical fixe inverseur source L600 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972593496

Réf. Sonepar

00001259349

Réf. Fournisseur

3PFV018FT60

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

490 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 400mm pour installation en position verticale 2 DPX³630 version fixe 3P ou 4P inverseur de source - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm Pour le montage 2 DPX³630 inverseur de source 3P ou 4P version fixe en position verticale Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)