Legrand - Plastron d'aération 150mm 24 modules XL3HP 630 - 2PF015AV24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron d'aération 150mm 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972432320

Réf. Sonepar

00001243232

Réf. Fournisseur

2PF015AV24

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

540 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal d'aération hauteur 150mm pour dissipation thermique de l'armoire - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal d'aération hauteur 150mm pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Fixation par 1/4 de tour plombables référence 0KQT pour installer sur le support