Legrand - Plastron DPX3160, DPX3250 cde rotative vertical 36 modules XL3HP 630 - 2PFVM040FR36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron DPX3160, DPX3250 cde rotative vertical 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972433020

Réf. Sonepar

00001243302

Réf. Fournisseur

2PFVM040FR36

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

790 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 300mm pour montage 1 à 3 DPX³160 ou DPX³250 avec commande rotative en position verticale - pour coffret et armoire de distribution métal 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 300mm pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules Pour installer 1 à 3 DPX³160 ou DPX³250 en position verticale À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT pour le montage sur le support - Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.