Legrand - Plastron DPX3160 horizontal 36 modules XL3HP 630 - 2PFHM000F36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 790 mm
hauteur - 150 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972432795
Réf. Sonepar
00001243279
Réf. Fournisseur
2PFHM000F36
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
790 mm
hauteur:
150 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 150mm pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules Pour installer 1 DPX³160 en position horizontale