Legrand - Plastron DPX3250HP horizontal 24 modules XL3HP 630 - 2PFHM009F24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron DPX3250HP horizontal 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972433099

Réf. Sonepar

00001243309

Réf. Fournisseur

2PFHM009F24

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

790 mm

hauteur:

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 200mm pour montage 1 DPX³250HP en position horizontale - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 200mm pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Pour installer 1 DPX³250HP en position horizontale