Legrand - Plastron DPX3630 diff et cde rotative vertical 24 modules XL3HP 630 - 2PFVM018FDR24


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 540 mm
hauteur - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972433228
Réf. Sonepar
00001243322
Réf. Fournisseur
2PFVM018FDR24
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
540 mm
hauteur:
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 600mm pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Pour installer 1 DPX³630 avec module de mise à la terre et commande rotative en position verticale