Legrand - Plastron DPX3630 inverseur horizontal debro cde rotative L600 XL3HP 6300 - 3PFH018YT60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 490 mm
hauteur - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972592949
Réf. Sonepar
00001259294
Réf. Fournisseur
3PFH018YT60
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
490 mm
hauteur:
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 600mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm Pour le montage en position horizontale 2 DPX³630 inverseur de source 3P ou 4P version débrochable avec ou sans commande rotative Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)