Legrand - Plastron isolant 1/4 tour pour app mod sur rail en gaine à câbles XL3400 h.150mm - 020353

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron isolant 1/4 tour pour app mod sur rail en gaine à câbles XL3400 h.150mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060203535

Réf. Sonepar

00001020353

Réf. Fournisseur

020353

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

250 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

310 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1900 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron isolant 1/4 de tour pour montage d'appareils modulaires sur rail dans gaine à câbles XL³400 - hauteur 150mm - permet la préhension et le plombage

Les Atouts de l'article:

Plastron isolant hauteur 150mm pour montage d'appareils modulaires dans gaine à câbles XL³400 Pour appareils modulaires sur rail 1/4 de tour

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.