Legrand - Plastron métal 1/4 tour pour DPX3160 - position horiz dans XL3400 - haut.300mm - 020313

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal 1/4 tour pour DPX3160 - position horiz dans XL3400 - haut.300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 515 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1900 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060203139

Réf. Sonepar

00001020313

Réf. Fournisseur

020313

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

515 mm

hauteur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1900 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal 1/4 de tour pour montage de DPX³160 version fixe en position horizontale dans XL³400 - hauteur 150mm - permet la préhension et le plombage

Les Atouts de l'article:

1/4 de tour
Plastron métal hauteur 150mm pour montage de DPX³160 dans XL³400
Pour DPX³160 version fixe en position horizontale

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables