Legrand - Plastron métal 300mm - 24 modules - XL3 HP 160 - 1PF030DIN24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal 300mm - 24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 512 mm

  • hauteur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972590785

Réf. Sonepar

00001259078

Réf. Fournisseur

1PF030DIN24

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

512 mm

hauteur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métallique pour équipement DIN et DPX³160 hauteur 300mm pour coffret de distribution métallique - 24 modules, à équiper d'une serrure 1/4 de tour - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Hauteur 300mm À équiper d'un système de verrouillage 1/4 de tour pour la fixation sur les montants Peut être équipé de charnières référence 0KCP