Legrand - Plastron métal DIN ouverture décentrée 200mm - 36 modules - XL3 HP 160 - 1PF020DIND36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 728 mm
hauteur - 200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 790 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972664110
Réf. Sonepar
00001266411
Réf. Fournisseur
1PF020DIND36
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
728 mm
hauteur:
200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
790 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Hauteur 200mm À équiper d'un système de verrouillage 1/4 de tour pour la fixation sur les montants Peut être équipé de charnières référence 0KCP